HSS-CO fúró 9,0x125 mm

Cikkszám: 627457000
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627457000
    EAN / GTIN 4007430069122
    Gyártó száma 627457000
    L-szám L01750 565

    Leírás

    Leírás:

    • Precíziós csavarfúrók kobaltötvözött nagy teljesítményű gyorsfúró acélból a DIN 338 szerint, precíziós csiszolású, hengeres, N típusú, megerősített magvastagságú, 135°-os keresztcsiszolású a DIN 1412 C szerint (2 mm-től), Átmérő tűréshatár h8
    • A felszíni bronz
    • Kivételes igénybevételhez és pontossághoz a kereskedelemben és az iparban
    • Acél, VA acél, öntött acél, színesfémek, műanyagok, speciális ötvözetek, CrNi acél fúrásához 1100 N/mm² szakítószilárdságig.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 81 mm
    • Átmérő: 9 mm
    • Teljes hossz: 125 mm
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz