Leírás:
DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, csapzárral
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
- Beillesztési hossz: 57,5 mm
- Betét Ø 1: 45,5 mm
- Behelyezési Ø 2: 38,0 mm
- Behatolási mélység [mm]: 27,0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 45,5 mm
- Teljes hossz [mm]: 57,5 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: matt krómozott
- Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 1.1/4″
- Biztosító: Tűzár
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs