HSS-CO fúró 7,5x109 mm

Cikkszám: 627452000
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627452000
EAN / GTIN 4007430069016
Gyártó száma 627452000

Leírás

Leírás:

  • Precíziós csavarfúrók kobaltötvözött nagy teljesítményű gyorsfúró acélból a DIN 338 szerint, precíziós csiszolású, hengeres, N típusú, megerősített magvastagságú, 135°-os keresztcsiszolású a DIN 1412 C szerint (2 mm-től), Átmérő tűréshatár h8
  • A felszíni bronz
  • Kivételes igénybevételhez és pontossághoz a kereskedelemben és az iparban
  • Acél, VA acél, öntött acél, színesfémek, műanyagok, speciális ötvözetek, CrNi acél fúrásához 1100 N/mm² szakítószilárdságig.

Jellemző:

  • Munkahossz: 69 mm
  • Átmérő: 7,5 mm
  • Teljes hossz: 109 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz