HSS-CO fúró 6,5x101 mm

Cikkszám: 627449000
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627449000
EAN / GTIN 4007430068958
Gyártó száma 627449000
L-szám L01750 860

Leírás

Leírás:

  • Precíziós csavarfúrók kobaltötvözött nagy teljesítményű gyorsfúró acélból a DIN 338 szerint, precíziós csiszolású, hengeres, N típusú, megerősített magvastagságú, 135°-os keresztcsiszolású a DIN 1412 C szerint (2 mm-től), Átmérő tűréshatár h8
  • A felszíni bronz
  • Kivételes igénybevételhez és pontossághoz a kereskedelemben és az iparban
  • Acél, VA acél, öntött acél, színesfémek, műanyagok, speciális ötvözetek, CrNi acél fúrásához 1100 N/mm² szakítószilárdságig.

Jellemző:

  • Munkahossz: 63 mm
  • Átmérő: 6,5 mm
  • Teljes hossz: 101 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban