Hatszög csavarhúzó készlet, keresztmarkolattal teljesen szigetelt 4

Cikkszám: 627445 4
Kedvezmény
46,97 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 4
Profil 6-szög csavarhúzó
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627445 4
EAN / GTIN 4010995312282
Gyártó száma 31228

Leírás

Kivitel:

Ütésálló keresztmarkolat műanyagból, penge speciális króm vanádium acélból, barnított, fröccsentett védőszigeteléssel.
1000 V-ig szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint készült.

Tartalom:

1–1 csavarhúzó 627440 sz.: 4; 5; 6; 8 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz