HSS-CO fúró 5,0x86 mm

Cikkszám: 627444000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627444000
EAN / GTIN 4007430068873
Gyártó száma 627444000
L-szám L01750 567

Leírás

Leírás:

  • Precíziós csavarfúrók kobaltötvözött nagy teljesítményű gyorsfúró acélból a DIN 338 szerint, precíziós csiszolású, hengeres, N típusú, megerősített magvastagságú, 135°-os keresztcsiszolású a DIN 1412 C szerint (2 mm-től), Átmérő tűréshatár h8
  • A felszíni bronz
  • Kivételes igénybevételhez és pontossághoz a kereskedelemben és az iparban
  • Acél, VA acél, öntött acél, színesfémek, műanyagok, speciális ötvözetek, CrNi acél fúrásához 1100 N/mm² szakítószilárdságig.

Jellemző:

  • Munkahossz: 52 mm
  • Átmérő: 5 mm
  • Teljes hossz: 86 mm
  • Értékesítési egység: 1