Van alternatíva erre a termékre

Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal És gömbvégű fej 6 mm

Cikkszám: 627424 6
Kedvezmény
11,93 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 6 mm
Pengehossz 125 mm
Teljes hossz 200 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627424 6
EAN / GTIN 4045197721952
Gyártó száma 627424 6

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. Penge króm vanádium speciális ötvözetből, gömbvégű fejjel. Nikkelezett és krómozott felület. 4 − 10 méret oldalsó pengével.