Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal És gömbvégű fej 4 mm

Cikkszám: 627421 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 130 mm
Teljes hossz 183 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627421 4
EAN / GTIN 3662424074899
Gyártó száma 84TZSA.4

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású többkomponenses keresztmarkolat. Gömbvégű penge szilíciumacélból, foszfátozott. T-szár oldalsó pengével.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz