Keményfém betonfúró pro 10x75/120 mm

Cikkszám: 627391000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627391000
EAN / GTIN 4007430069832
Gyártó száma 627391000

Leírás

Leírás:

  • Magas minőségű, robusztus betonfúrószár DIN 8039 szerint 130°-os keményfémlemezzel, különösen hőálló, nagyon hosszú élettartamú, speciális horonnyal a fúrópor gyors eltávolításához
  • Egyaránt alkalmas könnyű forgókalapácsokhoz 3 pengés fúrószárral
  • Granit, beton, falazat, természetes és műkő fúrására alkalmas.

Jellemző:

  • Bruttósúly: 0,053 kg
  • Átmérő: 10 mm
  • Körméret: 120 mm
  • Munkahossz: 70 mm