Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjel Krómozott 2 mm

Cikkszám: 627370 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
511 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 2 mm
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Szárhossz 92×7 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Felület Nikkelbevonatra krómozott
Gömbvégű fej a hosszú száron igen
100 fokos szög igen
Rövid szár igen
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627370 2
EAN / GTIN 7610733218974
Gyártó száma 2212.L 2

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fejjel, akár 30°-ig szögben is használható. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.
Nikkelezett és krómozott felület.

Felhasználás:

A rövid szár és a 100°-os szög következtében nehezen hozzáférhető helyek is elérhetőek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz