Hajlított hatszögkulcs készlet Nemesacél, Multicolour műanyag köpennyel, Hex-Plus 9

Cikkszám: 627351 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
168 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1
Csavarhúzók száma 9
Alapanyag Nemesacél, INOX
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Kulcsméret 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627351 9
EAN / GTIN 4013288185211
Gyártó száma 05022669001

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes nemesacél fő anyag műanyag bevonattal. A méretjelölés a színkódoknak köszönhetően könnyebben felismerhető és gyorsan kéznél van. Csavarkímélő Hex-Plus profilú kivitel, a hosszú száron hatszög gömbvégű fejjel.

Felhasználás:

Metrikus belső hatlapú csavarokhoz.

Tartalma:

1-1 hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm méret
Tárolás: Műanyag tartó

Tartalom:

Hajlított kulcs:
1× 1,5 mm
1× 2,0 mm
1× 2,5 mm
1× 3,0 mm
1× 4,0 mm
1× 5,0 mm
1× 6,0 mm
1× 8,0 mm
1× 10,0 mm

Praktikus műanyag tartóban ill. kétkomponensű rögzítőben, fel- és lehajtható a hajlított kulcsok könnyebb kivételéhez és a szerszámok kompakt tárolási lehetőségéhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban