CV fafúró 20x200 mm

Cikkszám: 627340000
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
    Termék fajtája Fafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627340000
    EAN / GTIN 4007430066817
    Gyártó száma 627340000
    L-szám L01750 1398

    Leírás

    Leírás:

    • Kemény- és puhafa, rétegelt lemez, forgácslap stb
    • Facsavaros fúró kiváló minőségű acélból, edzett, középheggyel
    • Hasonlóan a DIN 7487 szabványhoz.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 130 mm
    • Átmérő: 20 mm
    • Teljes hossz: 200 mm
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz