Lapos fafúró 30 x 152 mm

Cikkszám: 627325000
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
Termék fajtája Csigafúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627325000
EAN / GTIN 4007430066961
Gyártó száma 627325000
L-szám L01750 241

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű acélból készült fafúró, a precíz fúrást biztosító centrálási ponttal és két oldalsó vágóéllel a gyors és szálkamentes fúráshoz puhafában, forgácslapban, rétegelt lemezben, könnyű anyagokban stb.
  • 1/4″ (6,35 mm) hatszögletű szárral, amely hagyományos fúrótokmányokba és E 6.3 foglalatokba illeszkedik.

Jellemző:

  • Átmérő: 30 mm
  • Teljes hossz: 152 mm
  • értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz