Hajlított hatszögkulcs, hosszú foszfátozott, Hatszög: 3mm

Cikkszám: 627325 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 730 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 3 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél
Szárhossz 129×23 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Felület foszfátozott
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627325 3
EAN / GTIN 4045197922090
Gyártó száma 627325 3

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár; gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), foszfátozott felület.

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok colos méretekben is kaphatóak (627328 sz.).