Lapos fafúró 20 x 152 mm

Cikkszám: 627319000
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
    Termék fajtája Csigafúró bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627319000
    EAN / GTIN 4007430066909
    Gyártó száma 627319000
    L-szám L01750 235

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű acélból készült fafúró, a precíz fúrást biztosító centrálási ponttal és két oldalsó vágóéllel a gyors és szálkamentes fúráshoz puhafában, forgácslapban, rétegelt lemezben, könnyű anyagokban stb.
    • 1/4″ (6,35 mm) hatszögletű szárral, amely hagyományos fúrótokmányokba és E 6.3 foglalatokba illeszkedik.

    Jellemző:

    • Átmérő: 20 mm
    • Teljes hossz: 160 mm
    • értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz