PowerX3 nyomatéksokszorozó

Cikkszám: 627256000
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
Termék fajtája Csavarhúzó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627256000
EAN / GTIN 4007430229441
Gyártó száma 627256000
L-szám L01760 92

Leírás

Leírás:

  • A forgatónyomaték-felszerelés lehetővé teszi a gép teljesítményének (forgatónyomatékának) háromszoros növelését a legkeményebb alkalmazásokhoz
  • Minden Metabo akkus fúrógéphez, akkus ütvefúrógéphez és Metabo ″Quick″ gyorsváltó rendszerrel ellátott fúrógéphez illeszkedik a 43 mm-es befogási nyakkal együtt
  • Szériafelszereltség, ill. Bit (1 x TX 50) és köztes darab a nyél hosszának beállításához
  • Szerszámtartó 1/2″- külső négyszögletes és 1/4″ (6,35 mm) hatszögletű foglalattal
  • Minden Metabo LTX ″Quick″ géphez illeszkedik
  • Vigyázat: A PowerX3-at csak a következő gépekkel és a nyél nyomatéktól függő előírt nyélhosszával együtt használhatja: Minden akkus fúrógép és ütvefúró LTX ″Quick″.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz