Futuro Plus S 1 M gyorsváltós fúrótokmány, ″Quick″.

Cikkszám: 627240000
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
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627240000
EAN / GTIN 4007430201430
Gyártó száma 627240000
L-szám L01750 580

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, gyors és kényelmes fúrótokmánycsere a Metabo ″Quick″ gyorscsererendszerének köszönhetően
  • Stabil kialakítás fémhüvellyel; 1 hüvelyes; ütésálló kialakítás; alkalmas az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú forgatáshoz
  • Fúrótokmány szélessége: 1,5-13 mm
  • Minden Metabo LT és LTX ″Quick″ géphez illeszkedik.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban