Futuro Plus H 1 R+L, M8-M12, gyorsváltós menetfúró tokmány ″Quick″.

Cikkszám: 627237000
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
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627237000
EAN / GTIN 4007430306401
Gyártó száma 627237000
L-szám L01750 972

Leírás

Leírás:

  • Gyorsfúró tokmány négyszögletes és hengeres fúrókkal ellátott csapok befogásához
  • Egyszerű, gyors és kényelmes fúrótokmánycsere a Metabo ″Quick″ gyorscserélő rendszernek köszönhetően
  • Kialakítás műanyag hüvelyes; 1 hüvelyes; nem ütésálló; az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú forgatásra alkalmas
  • Fúrótokmány szélessége: 1,5-13 mm; fúrótokmány négyzetes rögzítéssel 6,0 mm az M8 és 8,1 mm az M10 és M12 esetében
  • Fér minden Metabo LT és LTX ″Quick″ géphez (nem Quick Plus).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz