Hajlított hatszögkulcs készlet Hex-Plus, krómozott 7

Cikkszám: 627210 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 950/7 Hex-Plus mágnes 1
Csavarhúzók száma 7
Profil 6-szög csavarhúzó
Színjelölés nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627210 7
EAN / GTIN 4013288111968
Gyártó száma 05022101001

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), Hex-plus profil, krómozott felület.
Műanyag tartó integrált mágnesezővel

Tartalma:

1-1 db 627200 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 méret
Tárolás: Műanyag tartó