HSS-R fúrókazetta, 19 darab

Cikkszám: 627164000
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627164000
EAN / GTIN 4007430444424
Gyártó száma 627164000
L-szám L01750 340

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű, DIN 338 szerinti nagysebességű acélból készült, hengerhengerelt, hengeres, jobbra vágó, N típusú
  • Kúpos felületcsiszolás 118°, átmérő tűrés h8
  • átmérő tűrés h8
  • felület fekete
  • A acél, színesfémek, öntött acél, ötvözött és ötvözetlen anyagok fúrási munkáihoz alkalmas. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság
  • 19 darab, robusztus műanyag tokban
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban