HSS-R fúrókazetta, 6 db

Cikkszám: 627160000
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627160000
    EAN / GTIN 4007430444462
    Gyártó száma 627160000

    Leírás

    Leírás:

    • Nagy teljesítményű, DIN 338 szerinti nagysebességű acélból készült, hengerhengerelt, hengeres, jobbra vágó, N típusú
    • Kúpos felületcsiszolás 118°, átmérő tűrés h8
    • átmérő tűrés h8
    • Fekete felület
    • A acél, színesfémek, ötvözött és ötvözetlen öntött acélok fúrómunkálataihoz alkalmas. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság
    • 6 darab, műanyag tokban
    • Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz