HSS-CO fúrókazetta-SP, 19 db

Cikkszám: 627157000
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627157000
    EAN / GTIN 4007430175861
    Gyártó száma 627157000
    L-szám L01750 339

    Leírás

    Leírás:

    • HSS-CO- fémfúrószárak, kobaltötvözött kivitel, csiszolt, hengeres, N típusú, 135°-os keresztcsiszolású, felületi bronz, 19 darab, fémdobozban
    • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; acél, VA-acél, öntött acél, színesfémek, műanyagok, speciális ötvözetek fúrására alkalmas; szakítószilárdság 1100 N/mm²-ig.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz