HSS-Co fúrókazetta, 19 darab

Cikkszám: 627121000
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
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 135
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
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 135 fok
Szár Hengeres szár
Fúrók száma 19
kazettával igen
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627121000
EAN / GTIN 4007430071361
Gyártó száma 627121000
L-szám L01750 227

Leírás

Leírás:

  • Precíziós csavarfúró kobaltötvözött, nagy teljesítményű gyorsfúró acélból DIN 338 szerint, precíziósan csiszolt, hengeres, N típusú
  • Elősített magvastagság, 135°-os keresztcsiszolás DIN 1412 C szerint (2 mm-től), h8-as átmérő-tűrés
  • felületi bronz
  • Kivételes igénybevételhez és pontossághoz a kereskedelemben és az iparban, Acél, VA acél, öntött acél, színesfémek, műanyagok, speciális ötvözetek, CrNi acél fúrásához 1100 N/mm² szakítószilárdságig
  • 19 darabos készlet, robusztus műanyag tokban
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz