HSS-Co fúrókazetta, 13 darab

Cikkszám: 627120000
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627120000
EAN / GTIN 4007430071354
Gyártó száma 627120000
L-szám L01750 291

Leírás

Leírás:

  • Precíziós csavarfúró kobaltötvözött gyorsfúróacélból DIN 338 szerint, precíziós csiszolású, hengeres, N típusú
  • Elősített magvastagság, 135°-os keresztcsiszolás DIN 1412 C szerint (2 mm-től), h8-as átmérő-tűrés
  • felületi bronz
  • Kivételes igénybevételhez és pontossághoz a kereskedelemben és az iparban, Acél, VA acél, öntött acél, színesfémek, műanyagok, speciális ötvözetek, CrNi acél fúrásához 1100 N/mm² szakítószilárdságig
  • 13 darabos készlet, műanyag tokban
  • Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz