Dugókulcs 3/4″ hatszög 41 mm

Cikkszám: 6271190
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6271190
    EAN / GTIN 4010886627112
    Gyártó száma 6271190
    L-szám L60160 30

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti változat
    Négyszöghajtás DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerint, csaprögzítéssel
    Kézi működtetésű, keresztgörbítéssel a könnyű fogásért
    GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott
    GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
    • Beillesztési hossz: 62,5 mm
    • Betét Ø 1: 57,1 mm
    • Behelyezési Ø 2: 44,0 mm
    • Behatolási mélység [mm]: 30,5 mm
    • Teljes szélesség [mm]: 57 mm
    • Teljes magasság [mm]: 57 mm
    • Teljes hossz [mm]: 63 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
    • Felület: matt krómozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 41
    • Biztosító: Tűzár
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz