Csigafúró 7x230 mm

Cikkszám: 627116000
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
7 mm
Teljes hossz 230 mm
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627116000
EAN / GTIN 4007430102119
Gyártó száma 627116000

Leírás

Leírás:

  • Fa kígyófúrófej önközpontosító menetheggyel és elővágóval
  • Ideális kemény és puha faanyagok, különösen gerendák mély furatainak fúrásához
  • Kígyófúrófej-Ø 6-12 mm: SW 10-es hatszögletű foglalat; kígyófúrófej-Ø 14-32 mm: SW 11-es hatszögletű foglalat.

Jellemző:

  • Munkahossz: 155 mm
  • Átmérő: 7 mm
  • Teljes hossz: 230 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz