Fafúrófej kazetta, 5 darab E 6.3

Cikkszám: 627111000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627111000
EAN / GTIN 4007430226990
Gyártó száma 627111000
L-szám L01750 578

Leírás

Leírás:

  • A legjobb minőségű acélból gyártott, legmagasabb minőségű precíziós szerszám
  • Precíziós csiszolás egy darabból (nem csavarozott vagy hegesztett 2 darabos termék)
  • Ideális a DIN 3126 szerinti gyorsváltó fúrótokmányokkal felszerelt fúrógépekhez
  • A DIN 3126 E 6 szabványnak való pontos megfelelés. 3 biztosítja, hogy a fúrótokmány ne sérüljön
  • Középpontozó hegyével a pontos pontfúráshoz
  • Kemény- és puhafa, rétegelt lemez, forgácslap stb.
  • 5 darabos készlet, hatszögletű szárral (E 6.3), műanyag tokban
  • Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm