Leírás:
DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti változat
Négyszöghajtás DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerint, csaprögzítéssel
Kézi működtetésű, keresztgörbítéssel a könnyű fogásért
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
- Beillesztési hossz: 51,5 mm
- Betét Ø 1: 29,6 mm
- Behelyezési Ø 2: 36,0 mm
- Behatolási mélység [mm]: 19,0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 37 mm
- Teljes magasság [mm]: 37 mm
- Teljes hossz [mm]: 51 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: matt krómozott
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 19
- Biztosító: Tűzár
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs