Merülő vágófűrészlap, keményfa, 32 mm, Starlock

Cikkszám: 626956000
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626956000
EAN / GTIN 4007430329059
Gyártó száma 626956000
L-szám L01750 612

Leírás

Leírás:

  • Tiszta merülő vágások a fában
  • Konvex fogsor a könnyű rögzítéshez és a tiszta vágási eredményekhez
  • Süllyesztőfűrészlapok lézeres mélységskálával a pontos merülési mélységhez.

Jellemző:

  • Lövés: Starlock
  • Szélesség: 32 mm
  • Hosszúság: 45 mm
  • Anyag: BIM
  • Anyag alkalmasság: Bevont panelek / laminált padlólapok / tiszta vágásokhoz
  • Értékesítési egység: 1
  • fogosztás: 1,8 mm/14 TPI

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz