metaBOX 145 szerszámosláda

Cikkszám: 626908000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626908000
EAN / GTIN 4061792235908
Gyártó száma 626908000

Leírás

Leírás:

  • Tágas szállító- és tárolódoboz kéziszerszámok, tartozékok vagy fogyóeszközök számára 25 kg terhelésig
  • Nagy tér, még a terjedelmes tárgyak számára is, a nagy térfogatnak és a forgatható hordozófogantyúnak köszönhetően
  • Átgondolt részletek, mint például. Szállítófuratok a csavarhúzók számára vagy szorítókeret a doboz táskával való kibéleléséhez
  • Praktikus első fogantyú a polcról való kihúzáshoz és extra széles íves fogantyú a kényelmes hordozáshoz
  • Biztonságos, lengésmentes hordozás és parkolás az íves fogantyú automatikus rögzítésének köszönhetően emeléskor
  • A szerszámosláda gyors és egyszerű csatlakoztatása bármely metaBOX-ra
  • Robusztus és törhetetlen az anyagnak és a kialakításnak köszönhetően
  • Okos kiegészítők: Gördülő deszka a maximális mobilitás érdekében, valamint adapterlemez a dobozok járműben való rögzítéséhez
  • Belső méretek: 379 x 268 x 140 mm.

Jellemző:

  • Méretek: 396 x 296 x 153,5 mm
  • Súly: 1,4 kg
  • Belső méretek: 379 x 268 x 140 mm
  • Anyag: ABS

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz