metaBOX 145 M, üres

Cikkszám: 626907000
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 626907000
    EAN / GTIN 4061792226418
    Gyártó száma 626907000
    L-szám L01760 223

    Leírás

    Leírás:

    • Intelligens szállítás és és tárolórendszer a mobil munkavégzéshez
    • A maximális teherbírást biztosító anyagnak és kialakításnak köszönhetően rendkívül robusztus és törhetetlen
    • A gépek és tartozékok optimális védelme a szennyeződés és nedvesség ellen (IP43)
    • A dobozok gyors és egyszerű egymásra helyezése és összekapcsolása minden rendszerszélességben
    • Egy doboz a halomban könnyen nyitható anélkül, hogy ki kellene venni
    • Egy doboz a halomban könnyen nyitható anélkül, hogy ki kellene venni
    • Egy doboz a halomban könnyen nyitható anélkül, hogy ki kellene venni
    • Egy doboz a halomban könnyen nyitható anélkül, hogy ki kellene venni
    • Egy doboz a halomban könnyen nyitható
    • Egy doboz a halomban könnyen nyitható anélkül, hogy ki kellene venni a halomban lévő doboz könnyen kinyitható anélkül, hogy ki kellene venni
    • Kényelmes első fogantyú a testhez közeli hordozáshoz és extra széles fedélfogantyú (nem 185 XL esetén) több doboz halomban való hordozásához
    • Számos, pontosan illeszkedő betét (tartozék) a dobozon belüli egyedi rendezéshez
    • Kényelmes tartozékok: Gördülő deszka a maximális mobilitásért és adapterlemez a dobozok járműben való rögzítéséhez
    • Integrált tárolóedény a Sortimo járműbe épített berendezésekben való biztonságos tároláshoz (a metaBOX 145 M esetében nincs szükség adapterlemezre)
    • metaBOX 145 M üresen, betétek nélkül.

    Jellemző:

    • Méretek: 446 x 346 x 145 mm
    • Súly: 1,85 kg
    • Belső méretek: 429 x 317 x 110 mm
    • Anyag: ABS
    • Max. Teherbírás fedél: 125 kg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz