metaBOX multiadapteres lemez

Cikkszám: 626900000
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626900000
EAN / GTIN 4061792210295
Gyártó száma 626900000
L-szám L01760 77

Leírás

Leírás:

  • Az összes elterjedt szerszámosláda-rendszer rögzítéséhez a metaBOX-on
  • Passzol a Metabo MetaLOC, Systainer Classic/T-LOC, Hikoki HIK-System, Makita MAKPAC, Sortimo/Bosch L-BOXX és Dewalt T-STAK
  • Az összes említett szerszámosláda-rendszer rögzítésére alkalmas a Sortimo gépjármű-felszereléseken Globelyst és SR5

Jellemző:

  • Méretek: 447 x 300 x 60 mm
  • Súly: 0,75 kg
  • anyag: ABS

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz