metaBOX gördítőlap

Cikkszám: 626894000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626894000
EAN / GTIN 4061792195882
Gyártó száma 626894000
L-szám L01760 106

Leírás

Leírás:

  • Gördülő deszka a sík felületeken való könnyed mozgékonysághoz bármilyen munkakörnyezetben
  • A metaBOX és a 100 kg-ig terjedő munkaanyagok könnyű szállítása
  • Nagyfokú rugalmasság a 4 gumírozott, 360°-os forgó görgők és 2 rögzítőfék
  • Kényelmes összekapcsolása az alsó metaBOX-nak a gördülő deszkával lábbal történő működtetéssel
  • Az oldalsó fogantyúk a könnyű hordozáshoz
  • Szükséges a feszítőhevederek beakasztásához a rakomány rögzítéséhez
  • Megfelelő a metaBOX és a metaBOX L számára

Jellemző:

  • Méretek: 500 x 385 x 200 mm
  • Súly: 4,5 kg
  • Anyag: ABS
  • Max. Teherbírás: 100 kg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz