metaBOX kocsi

Cikkszám: 626893000
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 626893000
Másolás
EAN / GTIN 4061792235434
Másolás
Gyártó száma 626893000
Másolás
L-szám L01760 76
Másolás
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, lépcsőmászó kocsi a maximális mobilitásért bármilyen munkakörnyezetben
  • MetaBOXok és munkaanyagok könnyű szállítása 125 kg-ig, lépcsőn 50 kg-ig
  • Szilárd vázszerkezet és nagy alaplemez a sokoldalú szállítási alkalmazásokhoz
  • Flexibilisen rögzíthető feszítőheveder a szállított áru gyors rögzítéséhez
  • Minden metaBOX rendszer szélességhez használható.

Jellemző:

  • Méretek: 340 x 476 x 1100 mm
  • Súly: 5,56 kg
  • Anyag: PP (polipropilén)
  • Max. Teherbírás: 125 kg.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz