76 mm-es lamellás csiszolótányér P 60, F-ZK

Cikkszám: 626875000
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626875000
EAN / GTIN 4061792174252
Gyártó száma 626875000
L-szám L01750 293

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas durva és középköszörülésre a teljes fémágazatban, rozsdamentes acél, acél, öntöttvas és acéllemez
  • Magas lapátbevonatú üvegszövet korongon
  • Egyenletesen magas csiszolási teljesítmény
  • Hűvös csiszolás
  • alacsony zajszint
  • Egyenletes csiszolási kép; Kényelmes csiszolás csak nagyon alacsony rezgésekkel
  • Megfelelően alkalmas rozsdamentes acélok megmunkálására
  • Maximális munkasebesség 80 m/s; ferde kialakítású lapátos korong: Becsiszolási szög 7-9°.

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x furat: 76 x 10 mm
  • Szemcseméret: P 60
  • Max. Fordulatszám: 20100 rpm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz