3 Kombinátor 76x2,0x10 mm Inox, TF 41

Cikkszám: 626872000
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626872000
EAN / GTIN 4061792174221
Gyártó száma 626872000
L-szám L01750 1439

Leírás

Leírás:

  • Egy csiszolókorong két alkalmazáshoz: gyors vágás és könnyű géptelenítés/csiszolás
  • Univerzálisan alkalmazható rozsdamentes acélok megmunkálásához, valamint általános fémmegmunkáláshoz
  • Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Keménység: Kemény
  • Rövidíti a munkaerőköltségeket a beállítási idő megtakarításával
  • Kerülendő az időigényes tárcsacsere mobil használatban
  • A legmagasabb minőségi és biztonsági szabványok a méret- és oldalstabil tárcsakialakításnak köszönhetően (bevizsgált biztonság a 3 teljes felületű szövetrétegnek köszönhetően)
  • Maximális munkasebesség: 80 m/s.

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x vastagság x furat: 76 x 2 x 10 mm
  • Max. Fordulatszám: 20100 rpm
  • Minőségi osztály: A 46-U.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz