5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm Univerzális 76x1,0x10,0 mm

Cikkszám: 626871000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626871000
EAN / GTIN 4061792174214
Gyártó száma 626871000

Leírás

Leírás:

  • Szupervékony speciális tárcsa pl. csempe, kerámia, klinker stb. megmunkálásához
  • Univerzálisan alkalmazható
  • Nagyon magas vágási teljesítmény, átlagon felüli élettartam
  • Gyors vágási idő, kevesebb vágási hulladék, tiszta vágóélek
  • Maximális munkasebesség 80 m/s.

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x vastagság x furat: 76 x 1 x 10 mm
  • Max. Fordulatszám: 20100 rpm
  • Minőségi osztály: C 30-S.