Keverőrúd RS-R3-160

Cikkszám: 626736000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626736000
EAN / GTIN 4007430280893
Gyártó száma 626736000

Leírás

Leírás:

  • Ideális nehéz és viszkózus anyagokhoz
  • Keverési művelet alulról felfelé, a keverő alulról csavarja magát az anyagba, a gyűrű védőhatást gyakorol a tartályra
  • Kifejezetten alkalmas minden típusú habarcshoz, cement- és mészvakolatokhoz, adagolóanyagokhoz, esztrichekhez, csemperagasztókhoz, kvarc töltésű epoxigyantákhoz, hőszigetelő vakolatokhoz, betonhoz, bitumenes vastag bevonatokhoz stb.

Jellemző:

  • Átmérő: 160 mm
  • Hosszúság: 590 mm
  • Max. Anyagmennyiség: 30 - 60 kg.
  • Szár típusa: M 14

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz