Csiszolóanyag-szívóvédőburkolat GED 125

Cikkszám: 626732000
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
Termék fajtája Védőfedél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626732000
EAN / GTIN 4007430261984
Gyártó száma 626732000
L-szám L01760 18

Leírás

Leírás:

  • A porelszívó motorháztető gyors, szerszám nélküli felszerelése a megfelelő sarokcsiszolóra
  • Nem levehető csúszóelem a gyors, szerszám nélküli nyitáshoz a falakhoz közeli munkavégzéshez, akár kesztyűben is
  • Szívóháztető kefés peremmel és optimalizált áramlási csatornával a különösen porszegény csiszoláshoz beltéren és kültéren
  • Az antisztatikus műanyag megakadályozza az elektromos töltést és a porzsákokat a folyamatosan magas elszívási teljesítmény érdekében; Csatlakozás a porelszíváshoz Ø 35/41 mm
  • Akkumulátoros sarokcsiszoló: Alkalmas a W 18 LT BL 11-125, W. .18 LT BL 11-125 Quick, W..18 LTX BL 15-125 Quick
  • Mains sarokcsiszoló: Alkalmas minden Ø125 mm-es Metabo sarokcsiszolóhoz, kivéve a W 650, W 750, W... 850, WQ 1000, W 1100 (2019-es gyártási év előtt), W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz