CED 125 Plus porelszívó motorháztető

Cikkszám: 626731000
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
Termék fajtája Védőfedél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626731000
EAN / GTIN 4007430261977
Gyártó száma 626731000

Leírás

Leírás:

  • Elszívó motorháztető merülőfunkcióval és optimalizált áramlási csatornával a különösen porszegény vágáshoz beltéren és kültéren egyaránt
  • Kompakt kialakítás és szerszám nélkül levehető asztal a nagyobb rugalmasságért a falhoz közeli munkavégzésnél, valamint a jobb láthatóságért a szabadkézi vágásoknál
  • Szerszám nélkül állítható vágási mélység; max. Vágási mélység szabadkézi vágásoknál 27 mm, asztallal 25 mm, vezetősínnel 20 mm
  • Robusztus fémlemezasztal a billenésmentes munkavégzéshez; csatlakozó a porelszíváshoz Ø 35/41 mm
  • Az antisztatikus műanyag megakadályozza az elektromos feltöltődést és a porzsákokat a folyamatosan magas elszívási teljesítmény érdekében
  • Nagyméretű, színes kezelőszervek a könnyű, szerszámmentes beállításhoz, akár kesztyűben is
  • Fémlemezasztal vezetőrudakkal a könnyű, pontos előtoláshoz. Védi az érzékeny felületeket a karcolásoktól
  • Megvalósítja a Metabo vezetősín használatát a legnagyobb pontosságú vágásokhoz
  • A szállítási terjedelem kétlyukú anyát tartalmaz 5/8″ és M 14.
  • Akkumulátoros sarokcsiszoló: alkalmas a W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick
  • Hálózattal működő sarokcsiszoló: alkalmas minden Metabo sarokcsiszolóhoz Ø125mm, kivéve a W 650, W 750, W... 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT KIVÉTELÉVEL.

Jellemző:

  • Max. Vágási mélység: 27 mm
  • Vágótárcsa Ø: 115 / 125 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban