BIT tartó táskA SP, 30 darab

Cikkszám: 626726000
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626726000
EAN / GTIN 4007430314406
Gyártó száma 626726000
L-szám L01750 256

Leírás

Leírás:

  • A következőkből áll: S 2 bit
  • L=25 mm (16 db): PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T15, T20, T25, T25, T25, T30, SL3, SL5.5
  • L=50 mm (7 db): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, H4, SL3
  • L=89 mm (6 db): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5
  • 1 x fogantyú
  • A bitek króm-vanádium acélból készültek (S2 minőség); a bitek színkóddal vannak ellátva a megfelelő bit gyors és könnyű megtalálása érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz