Fúródoboz SP, 29 db + Mini villanófény

Cikkszám: 626721000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626721000
EAN / GTIN 4007430302205
Gyártó száma 626721000
L-szám L01750 441

Leírás

Leírás:

  • Tartalmazza a következőket: S 2 bit
  • L= 25 mm (21 db): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3 x 1, SL 5 x 1; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1; T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1;
  • L= 50 mm (6 db.): PH 2 x 1; PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 4,5 x 1, H 4 x 1
  • 1 x adapter; 1 x mágneses gyorscserélhető bit tartó
  • Mini-zseblámpát tartalmaz: CREE-LED, 100 lumen, fénytartomány 100 m, fénytartam 180 perc
  • Bitek króm-vanádium acélból (S2 minőség); bitek színkódolással: a megfelelő bit gyors és könnyű megtalálásához; Mágneses gyorscsere-adapter; Kiváló minőségű, robusztus doboz speciális Metabo kivitelben, kihúzható eurofurat-akasztóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz