Bit-doboz-SP, 29 darab

Cikkszám: 626710000
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626710000
EAN / GTIN 4007430269270
Gyártó száma 626710000
L-szám L01750 260

Leírás

Leírás:

  • A következőkből áll: S 2 bit
  • L= 25 mm (21 db): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3 x 1, SL 5 x 1; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1; T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1;
  • L= 50 mm (6 db.): PH 2 x 1; PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 4,5 x 1, H 4 x 1
  • 1 x adapter; 1 x mágneses gyorsváltó bit tartó
  • Bitek króm-vanádium acélból (S2 minőség); bitek színkódolással: a megfelelő bit gyors és könnyű megtalálása érdekében; mágneses gyorsváltó adapter; kiváló minőségű, robusztus doboz speciális Metabo kivitelben, Euro lyukasztóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz