Tartozékkészlet SP, 55 darab

Cikkszám: 626707000
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 626707000
    EAN / GTIN 4007430240248
    Gyártó száma 626707000
    L-szám L01750 847

    Leírás

    Leírás:

    • A következőkből áll: HSS-TiN fém fúrószárakból (14 db): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
    • HM falazófúrószárak (7 db.): 1 db x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; lapos fafúrófejek (2 db): 1 db x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; lapos fafúrófejek (2 db): 1 db x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm: 1 x 16,0 mm, 22,0 mm
    • S 2 fúrófej, L= 25 mm (18 db): 1 x PH 1, PH 2, PH 2, PH 3 egyenként; PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3; SL 4, SL 6, SL 7
    • T 15, T 20, T 25; H 3, H 4, H 5, H 6; dugókulcsok (4 db.): 1 db x 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
    • 1 x sablon, 1 x tapétakés, 1 x magn. bittartó, 1 x süllyesztő, 1 x foglalatadapter
    • Magas minőségű, robusztus doboz speciális Metabo kivitelben.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz