Fafúró kazetta SP 8 darab

Cikkszám: 626705000
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
    Termék fajtája Csigafúró bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 626705000
    EAN / GTIN 4007430240224
    Gyártó száma 626705000
    L-szám L01750 748

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű acélból készült, edzett, középheggyel ellátott facsavarozó fúró
    • Kemény és puha fában, rétegelt lemezben, forgácslapban stb. való használatra.
    • 8 darabos készlet, kiváló minőségű, robusztus műanyag tokban, speciális Metabo kivitelben, kihúzható eurofurat-akasztóval; kiváló minőségű króm-vanádium acélból készült, edzett facsavarfúrók, centrumponttal, kemény és puha fában, rétegelt lemezben, forgácslapban stb. való használatra
    • Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz