Bit-Box-SP, 71 darab

Cikkszám: 626704000
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626704000
EAN / GTIN 4007430240187
Gyártó száma 626704000
L-szám L01750 258

Leírás

Leírás:

  • Tartalmazza a következőket: S 2 bit
  • L= 25 mm (60 db): PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3
  • L= 75 mm( 9 db.): 1 x egyenként PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, T 25
  • 1 x mágneses bittartó; 1 x mágneses gyorsváltó bittartó
  • Bitek króm-vanádium acélból (S2 minőség); Bitek színkódolással: a megfelelő bit gyors és egyszerű megtalálása érdekében; Mágneses gyorsváltó bittartó + mágneses bittartó; Kiváló minőségű, robusztus doboz speciális Metabo kivitelben, kihúzható Eurofurat akasztóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz