Bit és racsnis doboz SP 26 darab

Cikkszám: 626701000
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626701000
EAN / GTIN 4007430240194
Gyártó száma 626701000
L-szám L01750 331

Leírás

Leírás:

  • Tartalmazza a következőket: S 2 bit
  • L= 25 mm (18 db): H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30; SL 4, SL 5,5, SL 6,5
  • Szeges kulcsok (6 db.): 1 db: 1 db 1/4″, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm
  • 1 x hosszabbító; 1 x racsni
  • Króm-vanádium acélból készült bitek (S2 minőség); Színkódolt bitek: a megfelelő bit gyors és könnyű megtalálásához; Kiváló minőségű racsni; Króm-vanádium acélból készült dugókulcsok; Kiváló minőségű, robusztus doboz speciális Metabo kivitelben; Eurofurat akasztó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz