Fúrófejes doboz-SP, 32 darab

Cikkszám: 626700000
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 626700000
EAN / GTIN 4007430240217
Gyártó száma 626700000
L-szám L01750 264
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • A következőkből áll: S 2 darab, L = 25 mm
  • (30 db. ) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • egyenként 1 x H 3, H 4, H 5, H 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • Torx-Tamper csavarokhoz: 1 db x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1x adapter, 1x mágneses 65 mm-es gyorscserélhető bit tartó
  • Króm-vanádium acélból készült bitek (S2 minőség); színkódolt bitek: A megfelelő bit gyors és könnyű megtalálásához; Mágneses gyorsváltó adapter; Adapterrel a foglalatokhoz (foglalatadapter); Kiváló minőségű, robusztus doboz speciális Metabo kivitelben, kihúzható eurofurat-akasztóval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz