50 csiszolólap 150 mm, P400, H+M, ML

Cikkszám: 626682000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626682000
EAN / GTIN 4007430324726
Gyártó száma 626682000

Leírás

Leírás:

  • Magas minőségű csiszolópapír félig nyitott bevonattal és nagy anyagleválasztási sebességgel a homogén csiszolási mintázathoz
  • Furnérok, tömörfa, poliészter, acél- és rozsdamentes acéllemezek, színesfémek, könnyűfémek csiszolásához
  • Furnérozott szekrényfrontok és oldallapok csiszolásához, fóliával bevont, forró ragasztószegélyes bútorelemek csiszolásához, rozsdamentes acéllemezek dekoratív csiszolásához, fémlemez-nyersanyagok javítócsiszolásához és gátmentesítéséhez.

Jellemző:

  • Térfogat: 0,420 kg
  • átmérő: 150 mm
  • szemcseméret: P 400