50 darab 150 mm-es öntapadós csiszolólap, P320, H+M,ML

Cikkszám: 626681000
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626681000
EAN / GTIN 4007430324719
Gyártó száma 626681000

Leírás

Leírás:

  • Magas minőségű csiszolópapír félig nyitott bevonattal és nagy anyagleválasztási sebességgel a homogén csiszolási mintázathoz
  • Furnérok, tömörfa, poliészter, acél- és rozsdamentes acéllemezek, színesfémek, könnyűfémek csiszolásához
  • Furnérozott szekrényfrontok és oldallapok csiszolásához, fóliával bevont, forró ragasztószegélyes bútorelemek csiszolásához, rozsdamentes acéllemezek dekoratív csiszolásához, fémlemez-nyersanyagok javítócsiszolásához és gátmentesítéséhez.

Jellemző:

  • Térfogat: 0,406 kg
  • átmérő: 150 mm
  • talp: P 320

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban